Nedtrain Oud
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
Skrutky s okom/hákom
Zdvíhacie skrutky s okom
Zdvíhacie skrutky s okom metrické
55941
55941.060.001
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
Lifting eye bolt Nerezoceľ A4 odlitek M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
13 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23
Info
These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardodlitek
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
L (mm)
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55941.060.001
EAN
8715494635684
UBB
500634479371
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní