kas
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
Vruty, Šrúby
Obvodové skrutky
51422
51422.084.019
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
Lepené tesniace podložky/sivé EPDM klenuté Nerezoceľ A2 8,4X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
1.92
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
8.4 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
1.92
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
8.4
d2
19
D (mm)
8.4
h1
1
h2
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51422.084.019
EAN
8717077784550
UBB
500634576705
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní