Paprskové svetlá
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
Osvetlenie
9G854052
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
LED spotlight NOVA 10 SPS 75 W 1000-10000 lm Li-ion 8000 mAh 11.1 V IP67 SCANGRIP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9G854052
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Hliník
Materiálové puzdro
Hliník
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
11.1 - 11.1
Stupeň ochrany (IP)
IP67
Max. výkon systému (W)
75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Hliník
Materiálové puzdro
Hliník
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
11.1 - 11.1
Stupeň ochrany (IP)
IP67
Max. výkon systému (W)
75
Svetelný tok (lm)
1000 - 10000
Vhodné pre nízkonapäťový káblový systém
Áno
Značka
ScanGrip
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9G854052
EAN
5708997360026
UBB
500583804736
UNSPSC
32111503
Číslo materiálu výrobcu
03.6002