text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 254 x 30 x 2,8/1,8 x 24T


Položka č. 8W285514
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.8
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.8
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 8W285514
EAN 3165140964630
UBB 500704848992
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608838412
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.