Príslušenstvo k skriniam
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
Vybavenie do dielne
Skrine
Príslušenstvo k skriniam
2G229125
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP grey
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2G229125
Farba
Sivá
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
0.25
S krycím vekom
Nie
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Sivá
Ochrana povrchu
Iné
Objem (ml)
0.25
S krycím vekom
Nie
Materiál
Iné
S rukoväťou
Áno
Stohovateľný
Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg)
0.5
Transparentné
Nie
So zámkom
Nie
Vnútorná šírka (mm)
85
Vnútorná výška (mm)
43
Vonkajšia šírka (mm)
102
Vonkajšia výška (mm)
50
Vonkajšia hĺbka (mm)
90
Vnútorná hĺbka (mm)
70
Značka
La-ka-pe
HS kód
Zobraziť
Type
PLK-5-GRAU
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2G229125
EAN
4031022006745
UBB
500581370482
UNSPSC
24102103
Číslo materiálu výrobcu
9000449439