text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.762
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
Kotúčová píla Bosch CONSTRW 700 x 30 46T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.762
Max. počet otáčok (1/min)
2000
Priemer pílového kotúča (mm)
700
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
4.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
2000
Priemer pílového kotúča (mm)
700
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
4.2
Počet zubov
46
Hrubý pílový kotúč (mm)
780
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
10690
HS kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.762
EAN
3165140236850
UBB
500505016708
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640762