text.skipToContent text.skipToNavigation

Kulatá matice s drážkou pro hákový klíč DIN 981 DIN 981 Oceľ Nelegovaná 14H M130


Položka č.
Značka Fabory
Trieda 14H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 1236.2
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 14H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 1236.2
Symbol skratky KM26
Vhodná poistná podložka podľa DIN 5406 MB26
HS kód

Rozmery

b (js14) 12
d2 (h13) 165
d3 (H13) 145
t (H17) 5
h 21
P 2

Normy

DIN 981

Čísla materiálu

Položka č. 11795.987.200
EAN 8717077310698
UBB 500650962292
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.