text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Sťahovák CLAMP D165MM


Položka č. 5Q386367
Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 24
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 230
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 24
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 230
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 165
Hydraulické vreteno Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm) 20
Hĺbka hákovej pätky (mm) 35
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 28
Delenie stupnice Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 200
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu Iné
Značka Kukko
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 5Q386367
UBB 500719291089
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.