Perá & Kliny
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
Kolíky & Perá
Perá & Kliny
39220
39220.087.045
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
Kuželové kliny s hlavou GIP DIN 6887 Oceľ C45+C Nelegovaná 8X7X45MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
24.9
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
45 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
24.9
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
8
Pre hriadeľ ø
22
Pre hriadeľ ø ≤
30
h (men.)
7
h1
7.2
h2
11
L (mm)
45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
R774
DIN
6887
BS
4235-1
Čísla materiálu
Položka č.
39220.087.045
EAN
8717077044517
UBB
500644949389
UNSPSC
31163207
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní