text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželové kliny s hlavou GIP DIN 6887 Oceľ C45+C Nelegovaná 12X8X60MM


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 59.2
HS kód
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 59.2
HS kód

Rozmery

b 12
Pre hriadeľ ø 38
Pre hriadeľ ø ≤ 44
h (men.) 8
h1 8.2
h2 12
L (mm) 60

Normy

BS 4235-1
DIN 6887
ISO R774

Čísla materiálu

Položka č. 39220.128.060
EAN 8715492811561
UBB 950359537699
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.