Kužeľové kolíky
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
Kužeľové kolíky
39011
39011.050.045
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
Kužeľový kolík s vonkajším závitom DIN 7977 Ľahko obrobiteľná oceľ 5X45MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
45 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
a (max.)
2.4
b
14
d1
5
d2
5
D (mm)
5
L (mm)
45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7977
ISO
≈8737
NEN
≈2462
Čísla materiálu
Položka č.
39011.050.045
EAN
8715492793720
UBB
950359469539
UNSPSC
31163205