text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík s vonkajším závitom DIN 7977 Ľahko obrobiteľná oceľ 12X75MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 62.9
Info
  • d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 12 mm
Dĺžka 75 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 62.9
Info
  • d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Rozmery

a (max.) 5.3
b 27
d1 12
d2 12
D (mm) 12
L (mm) 75

Normy

DIN 7977
ISO ≈8737
NEN ≈2462

Čísla materiálu

Položka č. 39011.120.075
EAN 8715494510028
UBB 500621776912
UNSPSC 31163205

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.