text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische pen met binnendraad geslepen DIN 7978 A Automatenstaal 6X60MM


Artikelnummer
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 15.7
Info
  • d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Priemer 6 mm
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 15.7
Info
  • d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Afmetingen

a ≈ 0.8
d1 6
d2 4
D (mm) 6
L (mm) 60
r ≈ 4
t1 6

Normeringen

DIN 7978-A
ISO ≈8736-A
NF ≈E27-479
NEN ≈2463

Artikelnummers

Artikelnummer 39012.060.060
EAN 8715492794154
UBB 950359475635
UNSPSC 31163205

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.