Kužeľové kolíky
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
Kužeľové kolíky
55560
55560.040.020
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
Kužeľový kolík, sústružený DIN 1 B Nerezoceľ A5 (1.4571) 4X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A5 (1.4571)
Info
Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
20 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A5 (1.4571)
Info
Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c (max.)
0.6
d1
4
d2
11
d2 ≤
17
L (mm)
20
r ≈
4
W (min.)
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Čísla materiálu
Položka č.
55560.040.020
EAN
8715492073235
UBB
500696133593
UNSPSC
31163205
Stiahnuť si ďalšie informácie