Kužeľové kolíky
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
Kužeľové kolíky
51560
51560.020.008
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
Kužeľový kolík, sústružený DIN 1 B Nerezoceľ A1 2X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Info
Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
8 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Info
Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c (max.)
0.3
d1
2
d2
6
d2 ≤
8
D (mm)
2
L (mm)
8
r ≈
2
W (min.)
4.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Čísla materiálu
Položka č.
51560.020.008
EAN
8715492295040
UBB
950359179393
UNSPSC
31163205
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie