text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľová pružná podložka na skrutkové spoje DIN 6796 Pružinová oceľ ZincFlakeM8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Váha kusu (g) 3
Info
  • ZincFlake
HS kód
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Váha kusu (g) 3
Info
  • ZincFlake
HS kód

Rozmery

d1 (H14) 8.4
d2 (h14) 18
h (max.) 2.6
s 2

Normy

DIN 6796

Čísla materiálu

Položka č. 36271.080.001
EAN 8717077032712
UBB 500723143342
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.