26.2.2013
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
36273
36273.060.001
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
Kužeľová pružná podložka na skrutkové spoje DIN 6796 Pružinová oceľ Mechanicky pozinkované žlto pasivované M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované žlto pasivované
Váha kusu (g)
1.4
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované žlto pasivované
Váha kusu (g)
1.4
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (H14)
6.4
d2 (h14)
14
h (max.)
2
s
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6796
Čísla materiálu
Položka č.
36273.060.001
EAN
8715492758491
UBB
950357436167
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní