Zaisťovacie podložky
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
36270
36270.080.001
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
Kužeľová pružná podložka na skrutkové spoje DIN 6796 Pružinová oceľ M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Pružinová oceľ
Váha kusu (g)
3
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Pružinová oceľ
Váha kusu (g)
3
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (H14)
8.4
d2 (h14)
18
h (max.)
2.6
s
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6796
Čísla materiálu
Položka č.
36270.080.001
EAN
8715492758361
UBB
950357270806
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie