Elementy złączne z A2
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
51447
51447.060.001
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
Kužeľová pružná podložka na skrutkové spoje DIN 6796 Nerezoceľ A2 M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
1.3
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
1.3
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (H14)
6.4
d2 (h14)
14
h (max.)
2
s
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6796
Čísla materiálu
Položka č.
51447.060.001
EAN
8715494593892
UBB
500633249791
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie