text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľová pružná podložka DIN 74361-2 C Pružinová oceľ M18


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 18
Materiál Pružinová oceľ
Váha kusu (g) 13.8
HS kód
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M18
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 18
Materiál Pružinová oceľ
Váha kusu (g) 13.8
HS kód

Rozmery

d6 18.5
d7 29
h6 7

Normy

DIN 74361-2C

Čísla materiálu

Položka č. 72030.180.001
EAN 8715492912169
UBB 950357123898
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.