text.skipToContent text.skipToNavigation

Kryt pre skrutky so zápustnou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Plast Polyamid (nylon) 6.6 2X12-9010


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Ral 9010
Váha kusu (g) 0.2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Ral 9010
Váha kusu (g) 0.2
Info
  • Speciální vlastnosti krytek pro šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv:
  • Zabraňují korozi a hromadění nečistot v drážce.
  • Elegantní vzhled.
  • Snadná montáž.
  • Možnost opakovaného použití.
HS kód

Rozmery

d1 2
d2 12
D (mm) 2
Č. 2

Čísla materiálu

Položka č. 29390.029.010
EAN 8715492958389
UBB 950357125539
UNSPSC 31162806

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.