obj29+33
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
Plastové kryty a zátky
29390
29390.029.005
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
Kryt pre skrutky so zápustnou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Plast Polyamid (nylon) 6.6 2X12-9005
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Ral
9005
Info
Speciální vlastnosti krytek pro šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv:
Zabraňují korozi a hromadění nečistot v drážce.
Elegantní vzhled.
Snadná montáž.
Možnost opakovaného použití.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Trieda
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Ral
9005
Info
Speciální vlastnosti krytek pro šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv:
Zabraňují korozi a hromadění nečistot v drážce.
Elegantní vzhled.
Snadná montáž.
Možnost opakovaného použití.
Rozmery
d1
2
d2
12
D (mm)
2
Č.
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
29390.029.005
EAN
8715492958372
UBB
950357286091
UNSPSC
31162806
Stiahnuť si ďalšie informácie