Plastové kryty a zátky
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
Plastové kryty a zátky
25860
25860.257.035
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
Kryt na skrutky so zápustnou hlavou s otvorom Plast Polyamid (nylon) 6.6 2,5X12-7035
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Ral
7035
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.5 mm
Trieda
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Ral
7035
Rozmery
d1
2.5
d2
12
D (mm)
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
25860.257.035
EAN
8715492649621
UBB
950356353744
UNSPSC
31162806
Stiahnuť si ďalšie informácie