Krytky prírodná farba
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
Strojné súčiastky
Plastové produkty
Plastové kryty a zátky
Krytky prírodná farba
56780
56780.060.001
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
Krycia zátka Plast Polyetylén 6X7
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyetylén
Váha kusu (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Značka
Fabory
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyetylén
Váha kusu (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
6
d2
11
D (mm)
6
h
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56780.060.001
EAN
8715492865830
UBB
950356250601
UNSPSC
31162806
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní