text.skipToContent text.skipToNavigation

Kruhové Matica s dírami DIN 1816 Oceľ Nelegovaná 14H M22X1,50


Položka č.
Značka Fabory
Trieda 14H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 60.5
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 14H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 60.5
HS kód

Rozmery

d2 (h11) 40
d3 34
d4 (H11) 4
Počet děr 4
h 9

Normy

DIN 1816

Čísla materiálu

Položka č. 11575.220.150
EAN 8717077309944
UBB 500650954786
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.