BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Vruty, Šrúby
Krídlaté skrutky
51812
51812.060.025
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
Krídlová skrutka so zaoblenými krídlami DIN 316 Nerezoceľ A2 M6X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
14.1
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
25
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
316
NEN
1624
Čísla materiálu
Položka č.
51812.060.025
EAN
8717077784406
UBB
500634436397
UNSPSC
31161500
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní