Colorworks B.V. - 8797482778766
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
Krídlaté skrutky
47530
47530.080.050
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
Krídlová skrutka so zaoblenými krídlami DIN 316 Mosadz M8X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
L (mm)
50
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
316
NEN
1624
Čísla materiálu
Položka č.
47530.080.050
EAN
8715492845689
UBB
951351305325
UNSPSC
31161500