Colorworks B.V. - 8797482778766
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
Krídlaté skrutky
47530
47530.060.025
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
Krídlová skrutka so zaoblenými krídlami DIN 316 Mosadz M6X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
25
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
316
NEN
1624
Čísla materiálu
Položka č.
47530.060.025
EAN
8715492845573
UBB
951351304336
UNSPSC
31161500