2017_09_29 Nitokolki
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
Krídlaté skrutky
47530
47530.050.010
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
Krídlová skrutka so zaoblenými krídlami DIN 316 Mosadz M5X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
e (max.)
26
h (max.)
13
L (mm)
10
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1624
DIN
316
Čísla materiálu
Položka č.
47530.050.010
EAN
8717077095786
UBB
500645387670
UNSPSC
31161500