HERBO BVBA
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
Krídlaté skrutky
16210
16210.040.010
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
Krídlová skrutka so zaoblenými krídlami DIN 316 Liatina Pozinkované M4X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
e (max.)
20
h (max.)
10.5
L (mm)
10
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1624
DIN
316
Čísla materiálu
Položka č.
16210.040.010
EAN
8715492589170
UBB
951351715937
UNSPSC
31161500