HERBO BVBA
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
Vruty, Šrúby
Krídlaté skrutky
16210
16210.160.030
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
Krídlová skrutka so zaoblenými krídlami DIN 316 Liatina Pozinkované M16X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
160
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Liatina
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
160
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M16
e (max.)
73
h (max.)
37.5
L (mm)
30
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
316
NEN
1624
Čísla materiálu
Položka č.
16210.160.030
EAN
8715492589675
UBB
950351699034
UNSPSC
31161500
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní