text.skipToContent text.skipToNavigation

Krídlová skrutka s pozinkovaným závitovým čapom Sklolaminátom vystužený plast M6X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11
HS kód
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11
HS kód

Rozmery

a 33
b 15
d-D M6
h 16.5
L (mm) 20
P 1

Čísla materiálu

Položka č. 57050.060.020
EAN 8715492875662
UBB 950373183678
UNSPSC 31161500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.