Krídlaté skrutky
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
Strojné súčiastky
Strojné súčiastky
Krídlaté matice, svorky a skrutky
Krídlaté skrutky
57050
57050.050.015
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
Krídlová skrutka s pozinkovaným závitovým čapom Sklolaminátom vystužený plast M5X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Sklolaminátom vystužený plast
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
8
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
15 mm
Značka
Fabory
Materiál
Sklolaminátom vystužený plast
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
8
HS kód
Zobraziť
Rozmery
a
33
b
15
d-D
M5
h
16.5
L (mm)
15
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
57050.050.015
EAN
8715492875655
UBB
950373183595
UNSPSC
31161500
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní