Krídlaté skrutky
55820
55820.030.030
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
Krídlová skrutka ľahká (americký) typ Nerezoceľ A4 M3X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
30 mm
Vlastnosti nákrutky
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
e ≈
18.5
h ≈
8.8
L (mm)
30
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55820.030.030
EAN
8715494603980
UBB
500633450241
UNSPSC
31161500