text.skipToContent text.skipToNavigation

Krídlová skrutka ľahká (americký) typ Nerezoceľ A2 M8X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Krídlový
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Krídlový
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 18.71
HS kód 7318159585

Rozmery

d-D M8
e ≈ 30.3
h ≈ 14.8
L (mm) 20
P 1.25

Čísla materiálu

Položka č. 51820.080.020
EAN 8715492310736
UBB 950351816273
UNSPSC 31161500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.