text.skipToContent text.skipToNavigation

Krídlová matica so zaoblenými krídlami DIN 315 Nerezoceľ A2 M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Krídlový
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Krídlový
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8
HS kód

Rozmery

d-D M6
e (max.) 33
h (max.) 17
m (min.) 5
P 1

Normy

BS ≈856
DIN 315
NEN 1625

Čísla materiálu

Položka č. 51800.060.001
EAN 8715494514804
UBB 500621932358
UNSPSC 31161717

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.