text.skipToContent text.skipToNavigation

Krídlová matica s okrúhlymi krídelkami, plastová Polyamid (nylon) 6.6 M10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.28
HS kód

Rozmery

d-D M10
e (max.) 43.5
h (max.) 24.8
m (min.) 10
P 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 56280.100.001
EAN 8715492861467
UBB 950355240991
UNSPSC 31161717

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.