text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotva kladiva Fischer ea ii m10x40 r


Kotva fischer Hammerset EA II R je kotva s vnitřním závitem z nerezové oceli. Kotva Hammerset se pomocí kladiva usazuje v jedné rovině s povrchem kotevního základu. Pomocí nastavovacího nástroje EHS Plus nebo strojního nastavovacího nástroje EMS se pouzdro roztahuje vražením vnitřní tyče a rozpíná se proti stěně vrtaného otvoru. Aby došlo ke správné expanzi, nesmí být na šroub nebo závitovou tyč působeno žádným kroutícím momentem. Kotevní kladivo fischer Hammerset EA II R je ideální pro upevňování ocelových konstrukcí a podpěr bednění ve vnějších prostorách s atestem.

Položka č.
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 43
Dĺžka (m) 40
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 43
Dĺžka (m) 40
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Vlastné vŕtanie Nie
Zóna ťahu pri zaťažení (kN) 6.1
So schválením Áno
Ustanovenie o upevnení Iné
Vhodné pre betón Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Značka Fischer
Materiál Nerezoceľ
Schválenie ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. EA II
Váha kusu (g) 22.92
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtací korunky (vyvrtané díry)
  • t = Doporučená hloubka vrtání
  • L (hef) = Kotevní hloubka
  • lsmin. = Minimální hloubka zašroubování šroubu
  • lsmax. = Maximální hloubka zašroubování šroubu
  • kN = Garantované zatížení v kN v kobinaci se šroubem 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Utahovací moment v Nm.
  • Kotva musí být instalována do kotevního lůžka (sk. produktů 63322) pomocí montážního nástroje typu EAW H (rovný konec).
  • Jen částečné schválení pro lehké stropy a závěšené podhledy.
  • Pro další technická data je osvědčení dostupné na vyžádání.
HS kód 7318190090

Rozmery

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls (max.) 17
ls (min.) 10
Hrúbka steny t 43
Tinst 15
Typ EA II M10 A4

Popis

Kotva fischer Hammerset EA II R je kotva s vnitřním závitem z nerezové oceli. Kotva Hammerset se pomocí kladiva usazuje v jedné rovině s povrchem kotevního základu. Pomocí nastavovacího nástroje EHS Plus nebo strojního nastavovacího nástroje EMS se pouzdro roztahuje vražením vnitřní tyče a rozpíná se proti stěně vrtaného otvoru. Aby došlo ke správné expanzi, nesmí být na šroub nebo závitovou tyč působeno žádným kroutícím momentem. Kotevní kladivo fischer Hammerset EA II R je ideální pro upevňování ocelových konstrukcí a podpěr bednění ve vnějších prostorách s atestem.

Čísla materiálu

Položka č. 63321.100.001
EAN 4006209484142
UBB 500504265637
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 48414

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.