Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
96367FIS
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
Kotevné skrutky typ FAZ 12/120
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
96367FIS
Priemer
Dĺžka
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Váha kusu (g)
189.025
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
151 mm
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Váha kusu (g)
189.025
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Princip funkce / montáž - Kotva FAZ II je vhodná pro průvlečnou nebo předsazenou montáž a optimálně také pro distanční montáž. - Při utahování matice dojde ke vtažení kuželového čepu do rozpěrného pouzdra a tím se čep ukotví do stěny otvoru. - Při dosažení definovaného utahovacího momentu je kotva správně osazená v souladu s osvědčením.
Čísla materiálu
Položka č.
96367FIS
EAN
4006209963678
UBB
500616705975
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
96367
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní