Cucciolo_1
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
Kolíky & Perá
Perá & Kliny
39200
39200.020.005
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
Kotúčové pero DIN 6888 Oceľ C45+C Nelegovaná 2X5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
0.9
Info
(1.) Aplikace platí pro pera používaná jako lícovaná pera přenášející celý točivý moment.
(2.) Aplikace platí pro pera používaná pouze pro nastavení polohy hnacího prvku, zatímco pro přenos točivého momentu jsou použity jiné součásti, např. hladká pera nebo kuželové kolíky.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
0.9
Info
(1.) Aplikace platí pro pera používaná jako lícovaná pera přenášející celý točivý moment.
(2.) Aplikace platí pro pera používaná pouze pro nastavení polohy hnacího prvku, zatímco pro přenos točivého momentu jsou použity jiné součásti, např. hladká pera nebo kuželové kolíky.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
2
d2
13
Pre hriadeľ (1.) ø
8
Pre hriadeľ (1.) ø ≤
10
Pre hriadeľ (2.) ø
12
Pre hriadeľ (2) ø ≤
17
L ≈
12.65
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4235-2
DIN
6888
ISO
3912
Čísla materiálu
Položka č.
39200.020.005
EAN
8715492811028
UBB
950359077167
UNSPSC
31163207
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní