Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.682
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
Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 315 mm počet zubov 28 WZ otvor 30 mm rez
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.682
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
28
Hrubý pílový kotúč (mm)
353
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1430
HS kód
Zobraziť
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.682
EAN
3165140194679
UBB
500505011915
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640682