Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.771
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
Kotúčová píla Bosch OPTI K/V 305 x 30 72T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.771
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
72
Hrubý pílový kotúč (mm)
370
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
600
HS kód
Zobraziť
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.771
EAN
3165140455596
UBB
500511965120
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641771