Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
1U158124
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
Kotúčová píla Bosch Expert na drevo 250 x 30 x 3,2 mm 22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1U158124
Max. počet otáčok (1/min)
7600
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7600
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
32
Počet zubov
22
Hrubý pílový kotúč (mm)
306
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1U158124
EAN
3165140648271
UBB
500648510468
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642502