text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 450 x 30 x 4,4 mm 66


Položka č. 8G715906
Max. počet otáčok (1/min) 4200
Priemer pílového kotúča (mm) 450
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 4.4
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 4200
Priemer pílového kotúča (mm) 450
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 4.4
Počet zubov 66
Hrubý pílový kotúč (mm) 510
Značka Bosch
HS kód
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 8G715906
EAN 3165140574648
UBB 500648815552
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608642124
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.