Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
8T730943
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
Kotúčová píla Bosch 250 x 30 x 2,2/1,6 x 24T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8T730943
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.2
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
301
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8T730943
EAN
3165140958592
UBB
500699323381
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837727