Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
8J938259
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
Kotúčová píla Bosch 192 x 20 x 1,9/1,6 x 38
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8J938259
Max. počet otáčok (1/min)
3900
Priemer pílového kotúča (mm)
192
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
1.9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
3900
Priemer pílového kotúča (mm)
192
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
1.9
Počet zubov
38
Hrubý pílový kotúč (mm)
257
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8J938259
EAN
3165140839921
UBB
500648821402
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608644288