text.skipToContent text.skipToNavigation

Kontaktná poistná podložka, stredná NF E25-511 Pružinová oceľ Mechanický zinok s hrubou pasiváciou Cr(III) M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Typ č. medium
Váha kusu (g) 12.5
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 16
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Typ č. medium
Váha kusu (g) 12.5
HS kód

Rozmery

d1 (min.) 16.4
d2 (js 15) 32
h (max.) 4.1
s 2.8

Normy

NF E25-511

Čísla materiálu

Položka č. 37282.160.001
EAN 8715494316811
UBB 500505601061
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.