Zaisťovacie podložky
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
Podložky/ Krúžky
Zaisťovacie podložky
37284
37284.200.001
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
Kontaktná poistná podložka, stredná NF E25-511 Pružinová oceľ Žlto pasivované M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Typ č.
medium
Váha kusu (g)
23.04
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Typ č.
medium
Váha kusu (g)
23.04
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1 (min.)
20.5
d2 (js 15)
40
h (max.)
4.9
s
3.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-511
Čísla materiálu
Položka č.
37284.200.001
EAN
8717077039476
UBB
500723144662
UNSPSC
31161619
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní