Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
L5615
L5615.060.001
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
Kombinovaný kľúč Bahco 1952M 6 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
15
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
110
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
6
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
15
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
6
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
16
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
10.4
Výška hlavy otvorený koniec (mm)
3.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm)
5.6
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Celková dĺžka
95
Váha kusu (g)
15
HS kód
Zobraziť
Model
1952M
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
L5615.060.001
EAN
7314151057176
UBB
203120123609
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
1952M-6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní