Matice s nákružkom
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
Matice
Matice s nákružkom
16217
16217.200.150
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
Kolová matice tvar A DIN 74361-A Oceľ Nelegovaná 8 M20X1,50/S=27
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
76
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d2
33
h1
27
h2
9
P
1.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
74361-A
Čísla materiálu
Položka č.
16217.200.150
EAN
8717077313743
UBB
500650992158
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie